曜日別特売
SEAF-50-01-L-10-2-RA-GP-TR 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC 69278468

基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード69278468品番SEAF-50-01-L-10-2-RA-GP-TR
参考基準価格(税別)¥405,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm

仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8256アズワン品番65-7633-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする