フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
注文コード
69278504
品番
1043724
参考基準価格(税別)
¥736,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2976
アズワン品番
65-7490-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表