曜日別特売
UMPT-05-06.5-T-VT-SM-WT 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 300個入 SAMTEC 69278556

基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(300個)注文コード69278556品番UMPT-05-06.5-T-VT-SM-WT
参考基準価格(税別)¥421,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

Samtec mPower R シリーズのコネクタには 5 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能

仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6281アズワン品番65-7608-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする