曜日別特売
LSH-030-01-G-D-A 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC 69278739

基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69278739品番LSH-030-01-G-D-A
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレードおよびビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●コード番号:208-8809アズワン品番65-7704-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする