曜日別特売
HLE-104-02-L-DV-BE-A-K-TR 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 5個入 SAMTEC 69279134

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード69279134品番HLE-104-02-L-DV-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8660アズワン品番65-7700-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする