曜日別特売
QSH-040-01-F-D-DP 基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC 69279220

基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69279220品番QSH-040-01-F-D-DP
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト

仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9016アズワン品番65-7685-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする