曜日別特売
QMS-078-06.75-L-D-PC4 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC 69279518

基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(28個)注文コード69279518品番QMS-078-06.75-L-D-PC4
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション

仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0525アズワン品番65-7546-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする