623310235321 基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69279588

基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード69279588品番623310235321
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール、パッド付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3215アズワン品番65-7574-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする