曜日別特売
ERM8-050-05.0-L-DV-L-TR 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC 69279685

基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード69279685品番ERM8-050-05.0-L-DV-L-TR
参考基準価格(税別)¥308,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1006アズワン品番65-7629-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする