TFC-150-02-F-D-A 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC 69279719

基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード69279719品番TFC-150-02-F-D-A
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFC-150-02-F-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5913アズワン品番65-7695-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする