曜日別特売
TSW-150-08-S-D 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC 69279834

基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3585注文コード69279834品番TSW-150-08-S-D
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3585アズワン品番65-7652-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする