曜日別特売
TFM-105-01-L-D 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC 69279947

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69279947品番TFM-105-01-L-D
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。
スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ
SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。
定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応

仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする