曜日別特売
TFM-105-02-L-D-WT-K 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC 69279965

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(41個)注文コード69279965品番TFM-105-02-L-D-WT-K
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2674アズワン品番65-7671-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする