曜日別特売
FTSH-105-01-F-DV-A-P-TR 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 69280017

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69280017品番FTSH-105-01-F-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 5 ピン、1 リードのタイプです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1301アズワン品番65-7573-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする