曜日別特売
T1M-10-F-SH-L 基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 950個入 SAMTEC 69280035

基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 950個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(950個)注文コード69280035品番T1M-10-F-SH-L
参考基準価格(税別)¥393,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 10 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 10 行数 1

仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5883アズワン品番65-7690-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする