61901011121 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69280044

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69280044品番61901011121
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2965アズワン品番65-7531-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする