曜日別特売
TSH-105-01-L-DH-SL 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 69280218

基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69280218品番TSH-105-01-L-DH-SL
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする