SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(300個)
注文コード
69280455
品番
QTH-060-02-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9111
アズワン品番
65-7681-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表