曜日別特売
ERM8-060-05.0-L-DV-TR 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC 69280498

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1018注文コード69280498品番ERM8-060-05.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1018アズワン品番65-7627-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする