曜日別特売
1803523 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 69280629

基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69280629品番1803523
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチ
Phoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します
特長と利点:
スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A
基板接続用ヘッダとは何ですか
基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。

仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917アズワン品番65-7777-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする