曜日別特売
690367281476 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69280936

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69280936品番690367281476
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています

仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6421アズワン品番65-7522-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする