WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
69281128
品番
653115124022
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8959
アズワン品番
65-7527-08
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表