691321300018 基板接続用ピンヘッダ 18極 3.81mm 1列 1袋 160個入 WURTH ELEKTRONIK 69281496

基板接続用ピンヘッダ 18極 3.81mm 1列 1袋 160個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(160個)注文コード69281496品番691321300018
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:18●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9260アズワン品番65-7642-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする