曜日別特売
T1M-03-F-SH-L-K 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC 69281566

基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69281566品番T1M-03-F-SH-L-K
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec T1M シリーズは、3 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2602アズワン品番65-7678-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする