SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
69281758
品番
ESHF-110-01-L-D-SM
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989
アズワン品番
65-7698-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表