WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 44個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(44個)
注文コード
69281785
品番
62302021021
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9745
アズワン品番
65-7498-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表