SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(225個)
注文コード
69281950
品番
T1M-10-GF-DH
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889
アズワン品番
65-7694-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表