WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69282065
品番
62402221622
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3060
アズワン品番
65-7538-25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表