SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69282108
品番
QTH-120-01-L-D-A-K
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916
アズワン品番
65-7564-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表