SEAM-40-02.0-S-06-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC 69282135

基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9254注文コード69282135品番SEAM-40-02.0-S-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9254アズワン品番65-7703-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする