曜日別特売
621024242921 基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 23個入 WURTH ELEKTRONIK 69282300

基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 23個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(23個)仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9663注文コード69282300品番621024242921
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9663アズワン品番65-7490-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする