WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(120個)
注文コード
69282336
品番
691321300024
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9266
アズワン品番
65-7770-36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表