曜日別特売
662024235922 基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69282354

基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69282354品番662024235922
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3377アズワン品番65-7538-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする