曜日別特売
SIB-102-02-F-S 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC 69282555

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69282555品番SIB-102-02-F-S
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167アズワン品番65-7555-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする