曜日別特売
SEAM-30-11.0-S-10-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC 69282720

基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード69282720品番SEAM-30-11.0-S-10-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9244アズワン品番65-7688-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする