曜日別特売
SEAM-40-11.0-S-08-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC 69282817

基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)注文コード69282817品番SEAM-40-11.0-S-08-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥532,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、320 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス

仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9265アズワン品番65-7706-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする