曜日別特売
612034235121 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 69282930

基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード69282930品番612034235121
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2907アズワン品番65-7524-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする