曜日別特売
5499206-8 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69282939

基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード69282939品番5499206-8
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:191-9988アズワン品番65-7650-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする