曜日別特売
61303611821 基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69282984

基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69282984品番61303611821
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9481アズワン品番65-7493-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする