曜日別特売
691318700003 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69283158

基板接続用ピンヘッダ 3極 5.0mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1897注文コード69283158品番691318700003
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1897アズワン品番65-7732-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする