SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●シリーズ:QTH-020-03-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9077
注文コード
69283289
品番
QTH-020-03-L-D-DP-A
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:QTH-020-03-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9077
アズワン品番
65-7706-51
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表