曜日別特売
ST5-20-1.00-L-D-P-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 69283316

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード69283316品番ST5-20-1.00-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec 40 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-20-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5850アズワン品番65-7682-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする