SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
69283386
品番
LSEM-120-03.0-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8803
アズワン品番
65-7695-76
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表