曜日別特売
ASP-130367-01 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 84個入 SAMTEC 69283395

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 84個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(84個)注文コード69283395品番ASP-130367-01
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:ASP-130367-01●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0649アズワン品番65-7622-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする