SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 14個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(14個)
注文コード
69283420
品番
EHF-120-01-F-D-RA
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0836
アズワン品番
65-7631-05
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表