WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 450個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(450個)
注文コード
69283526
品番
62534020621
参考基準価格(税別)
¥476,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3224
アズワン品番
65-7536-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表