TFM-104-01-L-S-WT 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1セット 46個入 SAMTEC 69283587

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1セット 46個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(46個)注文コード69283587品番TFM-104-01-L-S-WT
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 4 行数 1

仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5917アズワン品番65-7687-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする