曜日別特売
691328310004 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入 WURTH ELEKTRONIK 69283718

基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(85個)注文コード69283718品番691328310004
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9334アズワン品番65-7642-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする