曜日別特売
QTS-025-02-L-D-A 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC 69283885

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(48個)注文コード69283885品番QTS-025-02-L-D-A
参考基準価格(税別)¥80,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Samtec qts シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、50 ピンを備えています。極ピッチは 0.635 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 285 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1917アズワン品番65-7551-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする