曜日別特売
TFM-125-02-L-DH 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入 SAMTEC 69283980

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(14個)注文コード69283980品番TFM-125-02-L-DH
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2712アズワン品番65-7673-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする